Motion
990KOT/L
Gants en cuir haute visibilité - G ou taille 9, cuir de vache à grain supérieur, qualité régulière, couleur beige
N° D’ARTICLE MI04164631
N° MFR990KOT/L
Prix5.34 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en cuir haute visibilité - G ou taille 9, cuir de vache à grain supérieur, qualité régulière, couleur beige
N° D’ARTICLE MI04164631
N° MFR990KOT/L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.34 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    31.242 cm
  • Poids
    27.3 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Description de la construction
    Pointes de doigts haute visibilité coupées et cousues
  • Type de poignet
    Élastique
  • Description
    Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Chauffeurs en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité régulière
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache à grain supérieur
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Type de protection
    Protection générale
  • Série
    990KOT
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
POINTES DE DOIGT ORANGE FLUORESCENTES 990KOT/L
  • La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Le logo « REGARDEZ VOS MAINS » est imprimé en orange haute visibilité sur le dos du gant à titre de rappel
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • La coloration haute visibilité sur le bout des doigts rend ce produit très facile à voir
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille