Motion
715SLC/L
Tricot sans couture pour service général - taille L ou taille 9 , enduit de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 15 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI04164743
N° MFR715SLC/L
Prix4.28 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tricot sans couture pour service général - taille L ou taille 9 , enduit de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 15 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI04164743
N° MFR715SLC/L
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
Prix4.28 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    53.04028 cm
  • Taille pour homme
    L
  • Taille
    L
  • Taille pour femmes
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et le nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage du métal.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 3
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Démolition, maçonnerie et carrelage, fabrication, assemblage
  • Matériau arrière
    Synthétique
  • Conception enduite
    Paume, doigts, jointures
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation et le nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage du métal.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Type de service
    Usage général
  • EN388
    3131
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Froissement
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Démolition, maçonnerie et carrelage, fabrication, assemblage
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    15
  • Couleur du ligneur
    Bleu
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    715 SLC/L
  • Numéro CUP du fabricant
    662909072962
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Finition froissée
  • Gamme de produits
    G Tek
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    PosiGrip
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138, EN 388 = 3131
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    662909072962

Aperçu

Description du fabricant
TREMPETTE AU LATEX NOIR FROISSÉ DE 715SLC/L
  • La coquille en tricot de nylon sans couture est confortable et flexible
  • Les revêtements froissés en latex présentent des plis ou des plis sur la surface du revêtement qui sont conçus pour canaliser les fluides afin de permettre un meilleur contact sur les surfaces sèches ou humides – un caoutchouc naturel flexible, robuste et durable en raison de son degré élevé de résistance à l’accrochage, à la perforation et à l’abrasion
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Extérieur de gant respirant