Motion
NS8500-21T  1-1/2IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS8500-21T 1-1/2IN 1KW1SS PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS8500  »
N° D’ARTICLE MI04165500
N° MFRNS8500-21T 1-1/2IN 1KW1SS PA
Prix87.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS8500-21T 1-1/2IN 1KW1SS PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS8500  »
N° D’ARTICLE MI04165500
N° MFRNS8500-21T 1-1/2IN 1KW1SS PA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix87.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.54 po
  • Alésage maximal
    2 po
  • Pas
    5.079 po
  • Pas Diamètre  
    5.0790 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS8500
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Style de concentrateur
    C
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Type de rainure de clavette
    Droit
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Nombre de Dents  
    21
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699269659

Aperçu

Description du fabricant
614-237-5 NS8500-21T 1-1/2 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 8500 avec 21Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-1/2in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA