Motion
VFS3110-5DZ-02N

SMC CORP OF AMERICA
VFS3110-5DZ-02N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Sous-plaque à orifice de corps incluse, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI04166090
N° MFRVFS3110-5DZ-02N
Prix117.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS3110-5DZ-02N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Sous-plaque à orifice de corps incluse, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI04166090
N° MFRVFS3110-5DZ-02N
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
Prix117.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    134 mm
  • Longueur totale
    130.5 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Taille du port
    1/4 po
  • Tailles des ports
    1/4 NPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/4 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.3 (A/B à R1/R2) Cv, 1.4 (P à A/B) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque à orifice de carrosserie incluse
  • Temps de réponse
    20 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    Série 3000
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    2.04 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    5.8 (A/B à R1/R2) dm3/(s.bar), 6 (P à A/B) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    ISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
  • Norme de filetage
    NPT
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VFS3110-5DZ-02N SOUPAPE SGL NON BOUCHONNÉE
  • VFS3000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/4, 3/8
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté