Motion
4HF4-SS
Douille hydraulique H-Series – Corps en acier inoxydable, vanne à champignon, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 3500 psi, taille de corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04172860
N° MFR4HF4-SS
Prix190.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique H-Series – Corps en acier inoxydable, vanne à champignon, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 3500 psi, taille de corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04172860
N° MFR4HF4-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix190.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.06 po
  • Longueur
    2.86 po
  • Poids
    0.800 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    22000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    3500 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 4HF4-SS 316 SS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté