Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, A, B
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.375 - 1.500 po
- Diamètre de référence2.6000 po (A) 3.0000 po (B)
- Visage Largeur0.8750 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.2500 po
- Extérieur Diamètre3.3500 po
- Largeur totale1.9375 po
- Diamètre du pas2.8000 po (A) 3.3000 po (B)
- Hauteur de la dimension de stockage1.5500 po
- Longueur de la dimension de stockage5.4500 po
- Largeur de la dimension de stockage7.7500 po
- Poids1.75 lb
Détails
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsH
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantBK32H PAQUET TRANSPARENT
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460590844
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures1
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieSolide
- CUP_NON662460590844
Aperçu
- La plus grande sélection de poulies à broyage H de tout autre fabricant - Browning offre des poulies à broyage dans la configuration de combinaison A et B (A/B). Les rainures 1 et 2 sont disponibles pour répondre à toute exigence de puissance fractionnaire.
- Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
- Rainure combinée - Toutes les poulies BK H brunissantes permettent le fonctionnement des courroies A, 4L, B et 5L , offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
- Emballage transparent pour présentoir de bout d'îlot