Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, A, B
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.500 - 1.500 po
- Diamètre de référence3.2000 po (A) 3.6000 po (B)
- Visage Largeur0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/16 (alésage 1-1/4 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-3/16 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 1/16 (alésage 1-3/8 à 1-1/2 ), 5/16 x 1/16 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ) po
- Longueur jusqu’à Alésage1.2500 po
- Extérieur Diamètre3.9500 po
- Largeur totale1.5000 po
- Diamètre du pas3.4000 po (A) 3.9000 po (B)
- Poids1.60 lb
Détails
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Série de coussinetsH
- Numéro de catalogue du fabricantBK40H PAQUET TRANSPARENT
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460590714
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures1
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON662460590714
Aperçu
- La plus grande sélection de poulies à broyage H de tout autre fabricant - Browning offre des poulies à broyage dans la configuration de combinaison A et B (A/B). Les rainures 1 et 2 sont disponibles pour répondre à toute exigence de puissance fractionnaire.
- Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
- Rainure combinée - Toutes les poulies BK H brunissantes permettent le fonctionnement des courroies A, 4L, B et 5L , offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
- Emballage transparent pour présentoir de bout d'îlot