Motion
BK50H PAQUET TRANSPARENT

BROWNING
BK50H CLEAR PK

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, taille d’alésage requise, 4.7500 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série H, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04172938
N° MFRBK50H CLEAR PK
Prix110.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
BK50H CLEAR PK

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, taille d’alésage requise, 4.7500 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série H, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04172938
N° MFRBK50H CLEAR PK
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
Prix110.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0,375 - 1.500 po
  • Diamètre de référence
    4.0000 po (A) 4.4000 po (B)
  • Visage Largeur  
    0.8800 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2813 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7500 po
  • Largeur totale
    1.4700 po
  • Diamètre du pas
    4.2000 po (A) 4.7000 po (B)
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.1500 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.2500 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.4500 po
  • Poids
    2.31 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    H
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BK50H PAQUET TRANSPARENT
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460590738
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    662460590738

Aperçu

Description du fabricant
BK50H TABLETTES TRANSPARENTES PHA
  • La plus grande sélection de poulies à broyage H de tout autre fabricant - Browning offre des poulies à broyage dans la configuration de combinaison A et B (A/B). Les rainures 1 et 2 sont disponibles pour répondre à toute exigence de puissance fractionnaire.
  • Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
  • Rainure combinée - Toutes les poulies BK H brunissantes permettent le fonctionnement des courroies A, 4L, B et 5L , offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
  • Emballage transparent pour présentoir de bout d'îlot