Motion
BK60H PAQUET TRANSPARENT

BROWNING
BK60H CLEAR PK

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, taille d’alésage requise, 5.7500 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série H, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04172939
N° MFRBK60H CLEAR PK
Prix123.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
BK60H CLEAR PK

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, taille d’alésage requise, 5.7500 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série H, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04172939
N° MFRBK60H CLEAR PK
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
Prix123.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Diamètre de référence
    5.0000 po (A) 5.4000 po (B)
  • Visage Largeur  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.7500 po
  • Diamètre du pas
    5.2000 po (A) 5.7000 po (B)
  • Poids
    3.55 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    H
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BK60H PAQUET TRANSPARENT
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460590745
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Fixe
  • CUP_NON
    662460590745

Aperçu

Description du fabricant
BK60H TABLETTES TRANSPARENTES PHA
  • La plus grande sélection de poulies à broyage H de tout autre fabricant - Browning offre des poulies à broyage dans la configuration de combinaison A et B (A/B). Les rainures 1 et 2 sont disponibles pour répondre à toute exigence de puissance fractionnaire.
  • Les poulies sont équilibrées statiquement - Toutes les poulies sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
  • Rainure combinée - Toutes les poulies BK H brunissantes permettent le fonctionnement des courroies A, 4L, B et 5L , offrant ainsi une variété de diamètres de pas et de puissances différents.
  • Emballage transparent pour présentoir de bout d'îlot