Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, 5L, A, B
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre de référence2.9000 po (A) (Max) 3.2000 po (B) (Max) 2.4000 po (B) (Min)
- Largeur de la face21/32 à 31/32 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-7/8 po
- Diamètre maximal du pas2.5000 po (3L) max. 3.3000 po (3V) max. 2.5000 po (5V) max.
- Diamètre minimal du pas1.7000 po (3L) min
- Diamètre extérieur3.1500 po
- Largeur totale3.1500 po
- Poids1.37 lb
Détails
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Numéro de catalogue du fabricant1VL34X1/2 PAQUET TRANSPARENT
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460590608
- MatérielFonte
- Nombre de rainures1
- SérieVL
- CUP_NON662460590608
Aperçu
- La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux. Emballage Clear Pak pour le présentoir de bout d'îlot