Spécifications
Dimensions
- Taille du réducteur du fabricant207SMTP/SMFP
- Poids2.60
Détails
- Type d’accessoireSupport de montage du protège-courroie - Côté
- Type de bride de supportSupport de protection de courroie
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant207BGMKPS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460591599
- Manuel d'installation Url
Aperçu
- Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue. Joints d’étanchéité standard : les joints à double lèvre offerts sur le marché sont montés sur des arbres de sol en plongée, avec une disposition exclusive de joint d’étanchéité de barrière.