Motion
ZSE30A-N01-N
ZSE30A-N01-N
N° D’ARTICLE MI04177519
N° MFRZSE30A-N01-N
Prix88.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZSE30A-N01-N
N° D’ARTICLE MI04177519
N° MFRZSE30A-N01-N
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
Prix88.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    42.5 mm

Détails

  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à -101 kPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    ZSE30
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL

Aperçu

Description du fabricant
ZSE30A-N01-N 2 FOUILLES COULEUR HAUTE PRÉCISION
  • Les réglages peuvent être copiés sur un maximum de 10 capteurs esclaves à la fois
  • Possibilité de vérifier la valeur de consigne pendant le verrouillage de la clé
  • Affichage à 4 chiffres
  • Raccords à une touche remplaçables

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté