Motion
101-2397-009
Moteur de la bobine de valve du moteur hydraulique - Série H, 14.10 po3/r, 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI04178578
N° MFR101-2397-009
Prix980.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de valve du moteur hydraulique - Série H, 14.10 po3/r, 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI04178578
N° MFR101-2397-009
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
Prix980.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    2673 po
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Hauteur totale
    3.87 po
  • Longueur totale
    7.45 po
  • Largeur totale
    5.27 po
  • Poids
    13.30 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    2 Boulon standard - 82.50 [3.248] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous de montage sur 106.35 [4.187] Dia. C.-B., sans rainure de joint torique
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE (sans Sf)
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Déplacement
    14.10 po3/r
  • Pression intermittente
    138 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    100 Ditesbold universel seconde
  • Régime maximum continu
    152 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    2-Bolt
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE (sans Sf)
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    Série H
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
101-2397
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Performance prolongée sans fuite
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
  • Angle de fonctionnement du variateur optimisé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté