Motion
RSC-100H-1 LIEN DE DÉSACTIVATION

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-100H-1 DOFF LINK

Maillon de décalage - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04185092
N° MFRRSC-100H-1 DOFF LINK
Prix19.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-100H-1 DOFF LINK

Maillon de décalage - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04185092
N° MFRRSC-100H-1 DOFF LINK
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
Prix19.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.86 po
  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.188 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    3/8 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CS-7490
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Production alimentaire
  • Série
    H (lourd)
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ASME
  • CUP_NON
    716647341696

Aperçu

Description du fabricant
RSC-100H-1 LIEN DE DÉSACTIVATION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer