Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne2.44 po
- Taille et pas de la chaîne140 / 1-3/4 po
- Largeur intérieure1.000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.663 po
- Épaisseur de la plaque de liaison1/4 po
- Diamètre de la broche1/2 po
- Diamètre du rouleau1.000 po
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Type de lienLien de décalage
- Numéro de catalogue du fabricantCS-7194
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceProduction alimentaire
- SérieH (lourd)
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- CUP_NON716647357451