Motion
RSC-200-2C-10FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-200-2C-10FT

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 200 / 2-1/2 po, fendue, 2 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04186335
N° MFRRSC-200-2C-10FT
Prix448.72 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-200-2C-10FT

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 200 / 2-1/2 po, fendue, 2 fils, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04186335
N° MFRRSC-200-2C-10FT
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
Prix448.72 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    159 mm
  • Largeur intérieure
    38.1 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    60.33 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    7.92 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    19.84 mm
  • Diamètre du rouleau
    39.67 mm
  • Résistance à la traction
    845162 N
  • Pas transversal
    71.55 mm

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XS-6480-010
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • CUP_NON
    716647285020

Aperçu

Description du fabricant
RSC-200-2C-10FT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer