Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie13/32 po
- Longueur extérieure nominale71 po
- Largeur de nervure0.7500 po
- Épaisseur0.4375 po
- Largeur supérieure3-9/32 po
- Largeur supérieure par toron21/32 po
Détails
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- Cogné/lisseCoupé
- CouleurNoir
- Matériau du cordonPolyester
- Numéro CUP du fabricant698672195751
- MatérielNéoprène
- Nombre de torons5
- Plage de température de fonctionnement-35 à 200 °F
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- SectionBX
- CUP_NON698672195751