Motion
22207 E/C4

SKF
22207 E/C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 23 mm, alésage droit, C4
N° D’ARTICLE MI04187318
N° MFR22207 E/C4
Prix258.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22207 E/C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 23 mm, alésage droit, C4
N° D’ARTICLE MI04187318
N° MFR22207 E/C4
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
Prix258.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C4
  • Capacité de charge dynamique
    19963 lbf
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C4
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572101575
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    18659 lbf
  • CUP_NON
    7316572101575

Aperçu

Description du fabricant
22207 E/C4 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C4
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon