Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.5000 po
- Taille du boulon0.3125 po
- Alésage Diamètre3/4 po
- Global Hauteur1.3465 po
- Longueur totale Diamètre4.3125 po
- Largeur totale2.3750 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionThermoplastique
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590340743
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeSUC204-12
- Type de jointJoint en caoutchouc silicone approuvé par la FDA protégé par un élingue en acier inoxydable
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106996545