Motion
UCMFL207-20MZ2

AMI BEARINGS INC
UCMFL207-20MZ2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI04189884
N° MFRUCMFL207-20MZ2
Prix376.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCMFL207-20MZ2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI04189884
N° MFRUCMFL207-20MZ2
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
Prix376.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1250 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    UC207-20MZ2
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCMFL200MZ2
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250226054

Aperçu

Description du fabricant
UCMFL207-20MZ2 1-1/4 2-BOLT FLG