Motion
KMT 15

SKF
KMT 15

Contre-écrou de roulement série KMT - Filetage M75x2 mm, diamètre extérieur 105 mm, diamètre extérieur 97 mm, largeur 28 mm, acier
N° D’ARTICLE MI04191330
N° MFRKMT 15
Prix421.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMT 15

Contre-écrou de roulement série KMT - Filetage M75x2 mm, diamètre extérieur 105 mm, diamètre extérieur 97 mm, largeur 28 mm, acier
N° D’ARTICLE MI04191330
N° MFRKMT 15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix421.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    97 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Filetage Taille  
    M75x2 mm
  • Poids
    1.71 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMT
  • CUP_NON
    7316577655042

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT KMT 15