Motion
W22211EALLW33C3

NTN
W22211EALLW33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, alésage droit, scellé, C3
N° D’ARTICLE MI04191337
N° MFRW22211EALLW33C3
Prix831.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
W22211EALLW33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, alésage droit, scellé, C3
N° D’ARTICLE MI04191337
N° MFRW22211EALLW33C3
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
Prix831.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    1.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    2.65 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 oC
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    4547359804515

Aperçu

Description du fabricant
W22211EALLD1C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG