Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Diamètre extérieur du tube compatible1.25 po
- Taille de l’extrémité 11 11/16 po
- Extrémité 2 Taille1.250 po
- Hauteur3.37 po
- Taille hexagonale1.88 po
- Facteur de coupure du tuyau2.72 po
- Taille du tableau de bord du tuyau20
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- Diamètre intérieur1.05 po
- Longueur5.59 po
- Diamètre extérieur1.9 po
- Longueur totale5.59 po
- Poids global1.24 lb
- Taille du filetage1 11/16-12
- Poids1.24 lb
- Largeur1.88 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nom abrégé de la connexion 1FPT
- Style de fin 1FPT
- Filetage de l’extrémité 11 11/16-12
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFJ9707-2020S
- Numéro CUP du fabricant678146066169
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Pression de fonctionnement maximale3600 psi
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146066169
- Pression de service3600 psi
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production