Motion
GMC-20-B
Collier de vis de fixation métrique série GMC - Une pièce - Solide, acier - ASTM A108, régulier, DI 20 mm, D.E 32 mm, Large 14 mm
N° D’ARTICLE MI04196824
N° MFRGMC-20-B
Prix4.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation métrique série GMC - Une pièce - Solide, acier - ASTM A108, régulier, DI 20 mm, D.E 32 mm, Large 14 mm
N° D’ARTICLE MI04196824
N° MFRGMC-20-B
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
Prix4.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 6
  • Poids
    0.117386 lb
  • Largeur
    14 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GMC-20-B
  • Numéro CUP du fabricant
    044861054468
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • CUP_NON
    044861054468

Aperçu

Description du fabricant
GMC-20-B COL MÉTRIQUE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion