Motion
65 1.53/1 GG SP 1.250

HUB CITY INC
65 1.53/1 GG SP 1.250

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 65 1.53/1 GG SP 1.250 - Type d’engrenage spiralé, taille de réducteur 65 , simple, 1.53:1 Rapport, double direction de sortie, 1.2500 po, entrée d’arbre plein, 1.2500 po, sortie d’alésage creux
N° D’ARTICLE MI04197250
N° MFR65 1.53/1 GG SP 1.250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
65 1.53/1 GG SP 1.250

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 65 1.53/1 GG SP 1.250 - Type d’engrenage spiralé, taille de réducteur 65 , simple, 1.53:1 Rapport, double direction de sortie, 1.2500 po, entrée d’arbre plein, 1.2500 po, sortie d’alésage creux
N° D’ARTICLE MI04197250
N° MFR65 1.53/1 GG SP 1.250
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L)8.6875 x (H)5.625 x (L)7.1875
  • Hauteur du boîtier
    11.0000 po
  • Longueur du boîtier
    16.2500 po
  • Largeur du boîtier
    15.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    65
  • Débit maximal tr/min
    1143.8000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1887 po-lb
  • Rapport nominal
    1.50:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    1.53:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15.5000 po
  • Poids
    65.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    65 1.53/1 GG SP 1.250
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798081908
  • Puissance d’entrée maximale
    35 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Célibataire
  • Style
    GG

Aperçu

Description du fabricant
0220-74764 CENTRE DE RÉDUCTION VILLE 175 A B 1- 1
  • Conception montée sur arbre pour montage direct sur l'arbre d'entraînement de l'équipement à entraîner
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)