Motion
10X25 EAU 100SD

GATES RUBBER CO
10X25 WATER 100SD

10X25 EAU 100SD
N° D’ARTICLE MI04198819
N° MFR10X25 WATER 100SD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10X25 WATER 100SD

10X25 EAU 100SD
N° D’ARTICLE MI04198819
N° MFR10X25 WATER 100SD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    25 pi
  • Rayon de courbure minimum
    50.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    11.27 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Aspiration/décharge d’eau de service moyen à léger pour les applications agricoles, de construction et industrielles. Le tube EPDM est spécialement composé pour traiter les produits chimiques doux et une variété de solutions, y compris Lasso*, Lasso II* et Freedom*. (*Marques déposées de Monsanto)
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -32 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • CUP_NON
    770075252009
  • Pression de service
    6.9

Aperçu

Description du fabricant
10X25 MAÎTRE D’EAU 100SD 4686-0210