Motion
C23270
Mèche à marteau rotatif - 3/16 po, carbure, 2 cannelures, tige 0.156 po
N° D’ARTICLE MI04198897
N° MFRC23270
Prix4.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à marteau rotatif - 3/16 po, carbure, 2 cannelures, tige 0.156 po
N° D’ARTICLE MI04198897
N° MFRC23270

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    3/16 po
  • Longueur de cannelure
    2-3/4 po
  • Global Longueur  
    4 po
  • Tige Diamètre  
    0.156 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Type de point
    Radial
  • Coupe-barre
    Non
  • Embout d’ancrage de vis
    Embout d’ancrage de vis
  • Série
    1889
  • Type de tige
    Réduction
  • Type de spirale
    Spirale rapide
  • CUP_NON
    697334232704

Aperçu

Description du fabricant
C23270 1889 3/16X4 TCT MSNRY HIHLX