Motion
74328-DAB
Moteur à piston à déplacement fixe - Déplacement de 3.00 po3/r, 4568 psi, 13 dents à 16/32 cannelures - Ext. arbre de 1.62 po, 1-1/16–12 UN-2B ports de joint torique SAE - Arrière, montage sur bride 2-Bolt (SAE-B)
N° D’ARTICLE MI04198994
N° MFR74328-DAB
Prix3,838.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à piston à déplacement fixe - Déplacement de 3.00 po3/r, 4568 psi, 13 dents à 16/32 cannelures - Ext. arbre de 1.62 po, 1-1/16–12 UN-2B ports de joint torique SAE - Arrière, montage sur bride 2-Bolt (SAE-B)
N° D’ARTICLE MI04198994
N° MFR74328-DAB
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
Prix3,838.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    136.7 mm
  • Longueur totale
    253.3 mm
  • Largeur totale
    174.8 mm
  • Couple
    2198 po

Détails

  • Déplacement
    3.00 po3/r
  • Orifice de drainage
    3/4–16 UNF-2B SAE Orifice du joint torique - Haut à l’arrière
  • Finition
    Apprêt selon les spécifications 209-13A
  • Ports principaux
    1-1/16–12 UN-2B ports du joint torique SAE - Arrière
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Débit maximum
    41.3 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5004 psi
  • Type de moteur
    Déplacement fixe, pression moyenne
  • Montage
    Bride 2-Bolt (SAE-B)
  • Série
    743
  • Type d’arbre
    13 dents 16/32 cannelures - 1.62 po ext. arbre
  • Pression de service
    4568 psi

Aperçu

Description du fabricant
74328-DAB