Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Longueur totale28.2 mm
- Largeur totale27.8 mm
- Poids0.28 lb
Détails
- Précision2 %
- Pays d’origineJP
- AfficherUnité SI fixe
- Connexion électriqueFil de connexion avec connecteur
- Comp. liquideAir, gaz incombustible, gaz inertes
- Type de montageSupport
- Plage de pression de fonctionnement0 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +50 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- SérieISE1-6
- Temps de réponse du signal1 s
- Normes respectéesCE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414
- Action de commutationPNP (1 sortie)
Aperçu
- Vérifier les réglages du régulateur avec la jauge numérique dans les environnements secs
- Plage de pression : 0-1 MPa
- Unités de pression 4 : MPa, kgf/cm2, bar, psi
- Sortie du commutateur : hystérésis ou comparateur de fenêtre (NPN ou PNP)
- Précision de l’affichage : ±2 % F.S.
- Répétabilité : ±1 % F.S.