Motion
WSTU-SCMED-70M

DODGE
WSTU-SCMED-70M

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage de 70 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04203054
N° MFRWSTU-SCMED-70M
Prix1,032.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-SCMED-70M

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage de 70 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04203054
N° MFRWSTU-SCMED-70M
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
Prix1,032.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Longueur de l’alésage
    2.33 po
  • Diamètre de l’arbre
    70 mm
  • Taille de la monture Take Up
    WS-515

Détails

  • Série de roulements
    Série 215
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    14872 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Mobilith SHC PM 220
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    076342
  • Numéro CUP du fabricant
    782476483906
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14872 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11108 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact quadruple pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    11108 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476483906

Aperçu

Description du fabricant
WSTU-SCMED-70M