Motion
INS-SCEZ-104S-SS (REVENTE)

DODGE
INS-SCEZ-104S-SS (RESALE)

Roulement d'insert de bille - 1-1/4 po DI
N° D’ARTICLE MI04203080
N° MFRINS-SCEZ-104S-SS (RESALE)
Prix283.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-SCEZ-104S-SS (RESALE)

Roulement d'insert de bille - 1-1/4 po DI
N° D’ARTICLE MI04203080
N° MFRINS-SCEZ-104S-SS (RESALE)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix283.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    4368 lbf
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    127821
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capacité de charge statique
    2538 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476476878

Aperçu

Description du fabricant
INS-SCEZ-104S-SS SS INSERT BRG 127821
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon