Motion
NSTU-SCEZ-115-SHSS

DODGE
NSTU-SCEZ-115-SHSS

Unité de roulement à billes de reprise à fente étroite de qualité alimentaire - montage latéral, 1.9375 po d’alésage, boîtier en acier inoxydable, 0.3280 po d’encoche
N° D’ARTICLE MI04203236
N° MFRNSTU-SCEZ-115-SHSS
Prix760.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
NSTU-SCEZ-115-SHSS

Unité de roulement à billes de reprise à fente étroite de qualité alimentaire - montage latéral, 1.9375 po d’alésage, boîtier en acier inoxydable, 0.3280 po d’encoche
N° D’ARTICLE MI04203236
N° MFRNSTU-SCEZ-115-SHSS
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
Prix760.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1.94 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9400 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.9375 po
  • Fente Espacement  
    4.0150 po
  • Taille de la monture Take Up
    NS-400
  • Poids
    4.3 lb

Détails

  • Série de roulements
    Série 210
  • Numéro de cadre compatible
    NS-400
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    6707 lbf
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Prise en charge à fentes étroites
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Manuel d’instructions
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    136840
  • Numéro CUP du fabricant
    782476478995
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    5213 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    782476478995

Aperçu

Description du fabricant
NSTU-SCEZ-115-SHSS