Motion
00518RD3RBM184C

WEG ELECTRIC CORP
00518RD3RBM184C

Moteur frein à usage général - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 184TC cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Face en C/montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04203683
N° MFR00518RD3RBM184C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00518RD3RBM184C

Moteur frein à usage général - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 184TC cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, Face en C/montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04203683
N° MFR00518RD3RBM184C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TC
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    117 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein à usage général
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00518RD3RBM184C 5HP 1800 3 60 208-230