Motion
.5018OS1BC48

WEG ELECTRIC CORP
.5018OS1BC48

Moteur à usage général - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 48 , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04204714
N° MFR.5018OS1BC48
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
.5018OS1BC48

Moteur à usage général - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 48 , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04204714
N° MFR.5018OS1BC48
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48
  • Dimension C de la longueur totale
    10.20 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    24 lb

Détails

  • Demandes
    Équipement d’aération, compresseurs d’air, ventilateurs, convoyeurs, ventilateurs, équipement agricole, équipement industriel, machines de fraisage, pompes, équipement de réfrigération, outils
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.25 A
  • Efficacité de la pleine charge
    61.70 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    23
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
5018OS1BC48 1/2HP 1800 1 60 115/208-230