Motion
03018OT3E286TF3

WEG ELECTRIC CORP
03018OT3E286TF3

Moteur à usage général - 30 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 286T , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, montage sur pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04205790
N° MFR03018OT3E286TF3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
03018OT3E286TF3

Moteur à usage général - 30 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 286T , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, montage sur pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04205790
N° MFR03018OT3E286TF3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286T
  • Dimension C de la longueur totale
    24.88 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    270.19 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    23
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
03018OT3E286TF3 30HP 1800 3 60 208-230