Motion
01018OT3P215TF3

WEG ELECTRIC CORP
01018OT3P215TF3

Moteur à usage général - 10 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 213/5T , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, montage sur pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04206340
N° MFR01018OT3P215TF3
Prix2,007.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01018OT3P215TF3

Moteur à usage général - 10 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 213/5T , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, montage sur pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04206340
N° MFR01018OT3P215TF3
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
Prix2,007.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213/5T
  • Dimension C de la longueur totale
    17.17 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    123.46 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    23
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7890705912134
  • Volts à fréquence
    200 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
01018OT3P215TF3 10HP 1800 3 60 200