Motion
00518ES1E215TZ

WEG ELECTRIC CORP
00518ES1E215TZ

Moteur à usage général - 5 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230/460 V, cadre 215TZ , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04206996
N° MFR00518ES1E215TZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00518ES1E215TZ

Moteur à usage général - 5 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230/460 V, cadre 215TZ , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04206996
N° MFR00518ES1E215TZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215TZ
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    169 lb

Détails

  • Demandes
    Équipement d’aération, compresseurs d’air, ventilateurs, convoyeurs, ventilateurs, équipement agricole, équipement industriel, machines de fraisage, pompes, équipement de réfrigération, outils
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    21.00 / 10.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80.00 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00518ES1E215TZ 5HP 1800 1 60 208-230/460