Motion
5504372
Série ISOTURN, grade IC3028 , insert rotatif en carbure à revêtement TiN/TiCN de type TPMT, forme triangulaire
N° D’ARTICLE MI04207101
N° MFR5504372
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série ISOTURN, grade IC3028 , insert rotatif en carbure à revêtement TiN/TiCN de type TPMT, forme triangulaire
N° D’ARTICLE MI04207101
N° MFR5504372
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.4 mm
  • Diamètre du trou
    3 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    6.35 mm
  • Longueur
    11 mm
  • Angle de décharge
    11 °
  • Épaisseur
    2.38 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiCN
  • Code de style d’insertion complète
    TPMT 110204
  • Insérer le style
    TPMT
  • Qualité du fabricant
    IC3028
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
5504372 TPMT 2-1 IC3028