Motion
HP820 RT-4.5IN 1SD60-T1P

REXNORD INC
HP820 RT-4.5IN 1SD60-T1P

Chaîne supérieure de table - course droite, 4.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI04209852
N° MFRHP820 RT-4.5IN 1SD60-T1P
Prix125.50 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP820 RT-4.5IN 1SD60-T1P

Chaîne supérieure de table - course droite, 4.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI04209852
N° MFRHP820 RT-4.5IN 1SD60-T1P
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
Votre prix125.50 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Poids par pied
    0.69 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699448146

Aperçu

Description du fabricant
81416212 HPM820K4.5 SD60 T1P
  • Chaîne HP820RT 4.5 po de large avec dessus de table en caoutchoucTop® et fixation de dureté Shore-A 60 à dôme à friction élevée à chaque pas. Moulé en brun Matériau haute performance et assemblé avec des goupilles en acier inoxydable