Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Hauteur totale114 mm
- Longueur totale283 mm
- Largeur totale140 mm
- Taille du port3/8 BSPT
- Force de traction à 100 lb/po23175 N
- Force de poussée à 100 lb/po23519 N
- Taille de la tigeM22x1.5
- Taille de la tige / FiletageM22x1.5 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral150 mm
Détails
- Type de cylindre compactLong AVC
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCQ2
- AimantAimant intégré
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.05 MPa
- Type de montagePied
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCQ2
- Normes respectéesJIS