Motion
FIXATION HÉLICOÏDALE TAILLE 1 5:1  56C/56C

DODGE
SIZE 1 HELICAL ATTACHMENT 5:1 56C/56C

Multiplicateur de rapport - C-Face Quill, 5:1 rapport, 1.13 ch à 1750 tr/min , 5/8 po Arbre d'entrée, 56C
N° D’ARTICLE MI04211418
N° MFRSIZE 1 HELICAL ATTACHMENT 5:1 56C/56C
Prix967.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SIZE 1 HELICAL ATTACHMENT 5:1 56C/56C

Multiplicateur de rapport - C-Face Quill, 5:1 rapport, 1.13 ch à 1750 tr/min , 5/8 po Arbre d'entrée, 56C
N° D’ARTICLE MI04211418
N° MFRSIZE 1 HELICAL ATTACHMENT 5:1 56C/56C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix967.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    1
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Longueur totale
    2.060 po
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    1.13 ch à 1750 tr/min
  • Type de produit
    Trousses de remise à neuf et pièces de rechange du réducteur de vitesse
  • CUP_NON
    782476378615

Aperçu

Description du fabricant
156HA556 TAILLE 1 FIXATION HÉLICOÏDALE 5:1