Motion
POCHETTE NFS-40

MORSE
NFS-40 CLUTCH

Embrayage à came - série NFS-40, diamètre de l’alésage de 40 mm, 3.5433 po de diamètre total, capacité de couple de 448 pi-lb, mode de fonctionnement = dépassement
N° D’ARTICLE MI04211982
N° MFRNFS-40 CLUTCH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
NFS-40 CLUTCH

Embrayage à came - série NFS-40, diamètre de l’alésage de 40 mm, 3.5433 po de diamètre total, capacité de couple de 448 pi-lb, mode de fonctionnement = dépassement
N° D’ARTICLE MI04211982
N° MFRNFS-40 CLUTCH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.574798 po
  • Taille de la rainure de clavette
    12 x 2.2 mm
  • Diamètre total
    3.5433 po
  • Largeur totale
    1.2992 po
  • Poids
    2.29 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    L'embrayage série NFS est disponible en 13 tailles et est conçu avec les mêmes dimensions globales qu'un roulement à billes série métrique moyenne standard (série 6300 ). L'embrayage série NFS offre environ deux fois la capacité de couple de l'embrayage série NSS. La cage intérieure contient un siège pour clés et la cage extérieure est conçue avec des fentes pour clés européennes. L'embrayage est fourni avec de l'huile protectrice et doit être lubrifié avant l'installation. De plus, un support de roulement est requis.
  • Dessin CAD
  • Glisser le couple
    4.068 po-lb
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    POCHETTE NFS-40
  • Page de produit du fabricant
  • Mode de fonctionnement
    Indexation, dépassement
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1300 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    650 tr/min
  • Série
    Série NFS
  • Capacité de couple
    448

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE NFS-40
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. L’embrayage unidirectionnel NFS Sprag est conçu avec les mêmes dimensions globales que les roulements à billes métriques de série moyenne. Fabriqué avec une cage intérieure contenant un siège pour clés et une cage extérieure contenant des fentes pour clés

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer