Motion
ARCANOL-SPEED2,6-250G

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-SPEED2,6-250G

Graisse pour roulements, roulements pour machines-outils, roulements pour instruments, épaississeur au complexe de lithium, base d’huile Pao/Ester, qualité 2-3 Nlgi, -40 à 120°C, tube de 250G , caisse de 10
N° D’ARTICLE MI04212120
N° MFRARCANOL-SPEED2,6-250G
Prix62.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-SPEED2,6-250G

Graisse pour roulements, roulements pour machines-outils, roulements pour instruments, épaississeur au complexe de lithium, base d’huile Pao/Ester, qualité 2-3 Nlgi, -40 à 120°C, tube de 250G , caisse de 10
N° D’ARTICLE MI04212120
N° MFRARCANOL-SPEED2,6-250G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix62.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    0.25 kg
  • Grade NLGI
    2-3

Détails

  • Application
    Roulements à billes, roulements à rouleaux cylindriques
  • Type de base
    Huile synthétique
  • Composition
    Polyurée
  • Type de contenant
    Tube
  • Point de chute
    ≥ 220
  • Épaississeur de graisse
    Savon complexe au lithium
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4026677845108
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température
    -40 à 120 °C
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    4026677845108
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
ARCANOL-SPEED2,6-250G