Motion
LL05.5-26
Table élévatrice à ciseaux électrique Backsaver® Lite - capacité de 550 lb, 115 V c.a., actionnement hydraulique, 5.50 x 31.50 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI04212167
N° MFRLL05.5-26
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Table élévatrice à ciseaux électrique Backsaver® Lite - capacité de 550 lb, 115 V c.a., actionnement hydraulique, 5.50 x 31.50 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI04212167
N° MFRLL05.5-26

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    5.50 x 31.50 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    5.50 po
  • Hauteur surélevée
    31.50 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Heure d’élévation
    9 s
  • Type de levage
    Standard
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    0.50 HP
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    20.0 x 36.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    115 V c.a.
  • Capacité de poids
    550 lb

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU DE LEVAGE LL05.5-26
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon