Motion
QUILL HYPONIQUE RNYX-1420Y-30 143TC

SUMITOMO DRIVE TECH
RNYX-1420Y-30 143TC HYPONIC QUILL

Réducteur de vitesse hyponique à angle droit - Cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI04215011
N° MFRRNYX-1420Y-30 143TC HYPONIC QUILL
Prix2,885.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
RNYX-1420Y-30 143TC HYPONIC QUILL

Réducteur de vitesse hyponique à angle droit - Cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI04215011
N° MFRRNYX-1420Y-30 143TC HYPONIC QUILL
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
Prix2,885.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du boîtier
    6.2200 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Poids
    36.00 lb

Aperçu

Description du fabricant
QUILL HYPONIQUE RNYX-1420Y-30 143TC
  • La technologie d’engrenage hyponique brevetée est efficace jusqu’à 85 % dans tous les rapports et ne nécessite aucun ventilateur de refroidissement
  • Le revêtement antimicrobien en poudre approuvé par la NSF 51 protège contre la croissance des bactéries, des moisissures et des champignons
  • La conception de l’engrenage entièrement en acier hypoidique transmet le couple plus efficacement pour une densité de couple plus élevée dans une unité compacte
  • La lubrification à la graisse sans entretien élimine les changements d’huile
  • Conception compacte et légère dans un boîtier en aluminium résistant à la corrosion avec protection de lavage en option
  • L’alésage creux rend l’installation et la modernisation rapides et faciles
  • Fonctionnement extrêmement silencieux et en douceur idéal pour une utilisation commerciale
  • Garantie de 2 ans