Motion
D12ARM2N9
Moteur de barrière commerciale - 1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56 , logement OUVERT, 50/60 Hz, 1325 tr/min - base 1625 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04215591
N° MFRD12ARM2N9
Prix1,039.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de barrière commerciale - 1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56 , logement OUVERT, 50/60 Hz, 1325 tr/min - base 1625 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04215591
N° MFRD12ARM2N9
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
Prix1,039.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    10.8 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    35.19 pi-lb
  • Poids
    20 lb

Détails

  • Régime de base
    1325 tr/min à 1625 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation peut compter sur lui pour fournir des moteurs à puissance fractionnée très performants, qui ont une puissance nominale continue inférieure à un cheval-vapeur. Que vous ayez besoin d’un moteur à puissance fractionnée pour une application commerciale, industrielle ou CVCAR, nous offrons un moteur de marque U.S. Motors® adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse de moteurs HP fractionnés spécialement conçus et prêts à l’emploi ou de gros moteurs qui dépassent les normes d’efficacité NEMA Premium®, nos produits sont le moteur de votre entreprise. Le temps, c’est de l’argent... et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. En tant que nom de confiance dans l’industrie automobile, Nidec Motor Corporation peut vous aider à économiser du temps et de l’argent grâce à ses moteurs HP fractionnés efficaces et fiables. Il est fort probable que nous ayons le bon moteur de puissance fractionnelle pour répondre à votre objectif. Si ce n’est pas le cas, nos équipes d’ingénierie peuvent concevoir sur mesure le moteur parfait pour vos spécifications. Gardez votre usine ou vos produits en mouvement grâce à nos moteurs de marque novateurs et fiables U.S. Motors®.
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382056728
  • Courant maximal admissible
    5.0 A, 5.7 A
  • Modèle
    K055GDW8143015H
  • Catégorie de moteur
    Moteur de barrière commerciale
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation manuelle
  • CUP_NON
    786382056728

Aperçu

Description du fabricant
1/2 CH,1625 ET 1325 TR/MIN,D12ARM2N9,115 V,5