Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Dimension C de la longueur totale11.3 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Couple16.16 pi-lb
- Poids26 lb
Détails
- DemandesSouffleurs, compresseurs, équipement connecté directement, ventilateurs, pompes
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description1/3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.30–1.30 / 0.60 A
- Code d’harmonisation8501.51.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible0.6 A, 1.3 A
- ModèleP063FWL4369015B
- Puissance du moteur1/3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesCE, NEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382077136