Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56H
- Dimension C de la longueur totale12.3 po
- Facteur de service1.15
- Couple48.72 pi-lb
- Poids40 lb
Détails
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge70.0 %
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible6.9 à 7 A, 14 A
- ModèleC063JBW5262015B
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAL
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation manuelle
- CUP_NON786382071400