Motion
T34C3JH
Moteur à usage général - 3/4 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56H , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04215609
N° MFRT34C3JH
Prix1,374.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3/4 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56H , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04215609
N° MFRT34C3JH
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
Prix1,374.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56H
  • Dimension C de la longueur totale
    13.3 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    55.26 pi-lb
  • Poids
    39 lb

Détails

  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    70.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    5.3 à 5.4 A, 10.6 A
  • Modèle
    T063DEA1678015B
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382070816

Aperçu

Description du fabricant
3/4 CH, 1140 TR/MIN, T34C3JH, 115/208-230 V, 56