Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 125 mm
- Extrémité 2 Taille25 mm
- Corps hexagonal41.0
- Longueur totale76.0
- Taille du filetage 2TUBE LOURD DE 25MM
Détails
- Type d’adaptateurCorps de couplage droit
- Style/type des deux extrémitésCompression à compression
- Type de connexionCompression du tube métrique Din
- Mot-clé de descriptionDIN mâle métrique 25 mm x DIN mâle 25 mm
- Style de fin 1DIN métrique mâle
- Style de fin 2DIN mâle
- Extrémité 2 FiletageM36 x 2.0
- Matériau d’ajustementAcier inoxydable
- PlacageNICKEL DE ZINC
- FormeDROIT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure